Beli ruler stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Outside Spring Caliper 7262 Series (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp309.900

    Insize Outside Spring Caliper 7262 Series (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Tip Type: Solid Points
    • Minimum Measurement (inch): 0
    • Caliper Material: Steel
    • Joint Type: Spring
    • Leg Style: Flat
    • Nut Type: Stop
  2. Deli Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.900

  3. Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp7.900

    Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Deskripsi:
    Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel (Besi)
  4. KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp78.900

    KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Locking Plier Curve Jaw 10 Rubber Handle ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe L-Plier Curve Jaw dengan ukuran 10inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  5. Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  6. Kenko Stainless Steel Ruler (Penggaris)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

  7. Butterfly Plastic Ruler (Penggaris Plastik)
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp2.900

  8. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  9. SHINWA Aluminium Cutting Ruler Cut Master without Handle (Penggaris Potong)
    Mulai

    Rp709.900

    SHINWA Aluminium Cutting Ruler Cut Master without Handle (Penggaris Potong)
    Deskripsi:
    An aluminum ruler with a scale equivalent to a scale that is convenient for carpenters. With non-slip rubber on the back. With stainless steel, the blade does not bite into the cutter surface. Large and clear scale numbers are used, with red numbers. Light and durable without rusting. For length measurement, line drawing, cutting, and circular saw guide ruler.
    atribut:
    • Width (mm): 60
    • Thickness (mm): 9
  10. Butterfly Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    Butterfly Steel Ruler (Penggaris Besi)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  11. Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Manufactured from high quality polished steel with ground finished points. A circular spring bow joins the legs and a fine adjusting screw is mounted across the legs and is used for setting the distance between the two points.
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial
    • Material: Steel
    • Type: Spring Calipers
  12. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Rating:
    99% of 100
    (67)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  13. Insize Inside Spring Caliper 7261 Series (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp359.900

    Insize Inside Spring Caliper 7261 Series (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Caliper Material: Steel
    • Joint Type: Spring
    • Leg Style: Flat
    • Nut Type: Stop
    • Tip Type: Solid Points
  14. Kennedy Spring Type Outside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Spring Type Outside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Manufactured from high quality polished steel with ground finished points. A circular spring bow joins the legs and a fine adjusting screw is mounted across the legs and is used for setting the distance between the two points.
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial
    • Material: Steel
    • Type: Spring Calipers
Daftar Harga ruler stainless Terbaru October 2026
KENTA Aluminum Alloy Angle SquareRp2.999.900
Insize Outside Spring Caliper 7262 Series (Jangka Sorong)Rp309.900
Deli Steel Ruler (Penggaris Besi)Rp5.900
Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)Rp7.900
KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Rp78.900
Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)Rp9.900
Kenko Stainless Steel Ruler (Penggaris)Rp3.900
Butterfly Plastic Ruler (Penggaris Plastik)Rp2.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp119.900
SHINWA Aluminium Cutting Ruler Cut Master without Handle (Penggaris Potong)Rp709.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)